Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41053 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 54/15 - GT41053

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41053 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 54/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 53 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685171

Artikelnummer

ETLGT41053

Herstellernummer

GT41053

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

53 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

13 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti ad alto spessore con cerniera poliolefina reticolata con sigillante. Le guaine GTCR sono idonee per la riparazione della guaina esterna di cavi e di connessioni elettriche gia' installate.