ETELEC ITALIA SPA - ETLGT41034 GUAINA TERMORESTRINGENTE CERNIERA 35/9 - GT41034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 34 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 10 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501685430
Artikelnummer
ETLGT41034
Herstellernummer
GT41034
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
34 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


