ETELEC ITALIA SPA - ETLGT4024 GUAINA TERMORESTRINGENTE 2.4/1.2 YE. BOB - GT4024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
150 M
EAN
8033501688356
Artikelnummer
ETLGT4024
Herstellernummer
GT4024
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
150 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


