Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT40085 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO A/S 90/ - GT40085

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT40085 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO A/S 90/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 85 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501685386

Artikelnummer

ETLGT40085

Herstellernummer

GT40085

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

85 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Länge:

1 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente in poliolefina ad elevato spessore di parete. Ideale per applicazioni in ambienti sommersi o direttamente interrati o dove sia richiesta una elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto. La guaina ha eccezionali caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici tra cui la radiazione UV, con rivestimento adesivo interno. L’adesivo mostra eccellenti caratteristiche di sigillatura e di adesione con tutti i materiali comunemente usati per l’isolamento dei cavi e la ricostruzione e protezione di guaine in plastica, gomma, piombo e l’alluminio.

ETELEC ITALIA SPA

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie