Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT40070 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO A/S 70/ - GT40070

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT40070 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO A/S 70/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 70 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 21 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

8033501685379

Artikelnummer

ETLGT40070

Herstellernummer

GT40070

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

70 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

21 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

0.5...300 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti ad alto spessore con sigillante poliolefina reticolata 4:1 in barre da 1 metro. Le guaine ad alto spessore in barre GTAS sono provviste di adesivo termofusibile, che provvede ad un?efficace sigillatura dall?umidita' anche in presenza di superfici e forme irregolari