ETELEC ITALIA SPA - ETLGT40043 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO A/S 48/ - GT40043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 48 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Packung
5 ST
EAN
8033501685355
Artikelnummer
ETLGT40043
Herstellernummer
GT40043
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
48 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie