ETELEC ITALIA SPA - ETLGT40013 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO A/S 16/ - GT40013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 13 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
10 ST
EAN
8033501685324
Artikelnummer
ETLGT40013
Herstellernummer
GT40013
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
13 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
6...70 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie