ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31160 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 160 - GT31160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 160 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8033501685676
Artikelnummer
ETLGT31160
Herstellernummer
GT31160
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
160 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein