ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31035 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 40/ - GT31035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 35 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8033501685591
Artikelnummer
ETLGT31035
Herstellernummer
GT31035
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
35 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
70...300 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie


