ETELEC ITALIA SPA - ETLGT3026 GUAINA TERMORESTRINGENTE 26/13 G/V BOBIN - GT3026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 26 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - grün/gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
30 M
EAN
8033501687892
Artikelnummer
ETLGT3026
Herstellernummer
GT3026
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
26 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
grün/gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein