Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30035 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 35/ - GT30035

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30035 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 35/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 35 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm

Packung

  • 10 M

EAN

8033501685850

Artikelnummer

ETLGT30035

Herstellernummer

GT30035

Hersteller

ETL

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

35 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

70...300 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

2 mm

Länge:

30 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente in bobina senza sigillante in poliolefina a medio spessore. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Elevata resistenza a trazione. Resistente ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Poliolefina reticolata. Medio spessore di parete. Elevato rapporto di restringimento. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Colore nero