ETELEC ITALIA SPA - ETLGT30010 GUAINA TERMORESTRINGENTE MEDIO SPESS 10/ - GT30010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 10 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
10 M
EAN
8033501685829
Artikelnummer
ETLGT30010
Herstellernummer
GT30010
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
2.5...25 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
40 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein