ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1173 GUAINA TERMORESTRINGENTE 25.4/12.7 VERDE - GT1173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Packung
3 ST
EAN
8033501681975
Artikelnummer
ETLGT1173
Herstellernummer
GT1173
Hersteller
ETL
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...300 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie