ETELEC ITALIA SPA - ETLGSB4 GUSCIO PER GIUNTI DERIVAZIONE SIZE 4 - GSB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 50...120 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25...50 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8058774263444
Artikelnummer
ETLGSB4
Herstellernummer
GSB4
Hersteller
ETL
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
50...120 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
25...50 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
35...51 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
17...33 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


