ETELEC ITALIA SPA - ETLGSB3 GUSCIO PER GIUNTI DERIVAZIONE SIZE 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...95 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 25...95 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8058774263437
Artikelnummer
ETLGSB3
Herstellernummer
GSB3
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
25...95 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
25...95 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13...45 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13...45 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige



