Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGSB0 GUSCIO PER GIUNTI DERIVAZIONE SIZE 0 - GSB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...6 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 20 ST

EAN

8058774266667

Artikelnummer

ETLGSB0

Herstellernummer

GSB0

Hersteller

ETL

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...6 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...6 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8...26 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

8...26 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

I giunti Resiljoint sono realizzati combinando i gusci GSB con la quantita' appropriata di resina riaccessibile Resil. Tutti i vantaggi di Resil: riaccessibile, ecologica, non tossica. Flessibilita' di utilizzo grazie alla possibilita' di combinare guscie riempitivo secondo le necessita' applicative. Dosaggio semplice, veloce e preciso dei componenti Resil: la caraffa graduata fornita con Resil 100 ? dotata di scala graduata con i livelli di riempimento relativi ai gusci di uso piu' comune. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso