ETELEC ITALIA SPA - ETLGSA6 GUSCIO PER GIUNTI LINEA SIZE 6 870 X 200 - GSA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 185...400 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8058774263406
Artikelnummer
ETLGSA6
Herstellernummer
GSA6
Hersteller
ETL
Ausführung:
Gießharz
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
185...400 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


