Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGSA4 GUSCIO PER GIUNTI LINEA SIZE 4 520 X 100 - GSA4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 95...150 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774263383

Artikelnummer

ETLGSA4

Herstellernummer

GSA4

Hersteller

ETL

Ausführung:

Gießharz

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

95...150 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

I giunti Resiljoint sono realizzati combinando i gusci GSA con la quantita' appropriata di resina riaccessibile Resil. Tutti i vantaggi di Resil: riaccessibile, ecologica, non tossica. Flessibilita' di utilizzo grazie alla possibilita' di combinare guscie riempitivo secondo le necessita' applicative. Dosaggio semplice, veloce e preciso dei componenti Resil: la caraffa graduata fornita con Resil 100 e' dotata di scala graduata con i livelli di riempimento relativi ai gusci GSA di uso piu' comune. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso