Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGPP275013 GIUNTI PREISOLATI ENEL MATRICOLA 275013 - GPP275013

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGPP275013 GIUNTI PREISOLATI ENEL MATRICOLA 275013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hybridschrumpf

  • Isoliermaterial - Papier/Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 35...70 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323909989

Artikelnummer

ETLGPP275013

Herstellernummer

GPP275013

Hersteller

ETL

Ausführung:

Hybridschrumpf

Isoliermaterial:

Papier/Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

35...70 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunti preisolati per connessioni di bassa tensione per cavo autoportante precordato (matricola ENEL 275013), con conduttori in alluminio o rame e tensione nominale 0,6/1kV. Dotati di anelli di tenuta isolanti con colore differenziato per ogni sezione dicavo e caratterizzati da un?elevata tenuta dielettrica in acqua. Forniti in corredo preassemblato conforme alle specifiche ENEL.