ETELEC ITALIA SPA - ETLGPP275011 GIUNTI PREISOLATI ENEL MATRICOLA 275011 - GPP275011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hybridschrumpf
Isoliermaterial - Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 4...10 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8053323909972
Artikelnummer
ETLGPP275011
Herstellernummer
GPP275011
Hersteller
ETL
Ausführung:
Hybridschrumpf
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
4...10 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


