Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP36150 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 150/60 36KV BOB - GP36150

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP36150 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 150/60 36KV BOB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 150 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 15 M

EAN

8052211712168

Artikelnummer

ETLGP36150

Herstellernummer

GP36150

Hersteller

ETL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

150 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

60 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

15 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

3.5 mm

Betriebstemperatur:

40...100 °C

Nennquerschnitt:

0...999 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaine termorestringenti per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine di Media Tensione con tensione massima di 36kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina da 15m.