ETELEC ITALIA SPA - ETLGP36100 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 100/40 36KV BOB - GP36100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
15 M
EAN
8052211712151
Artikelnummer
ETLGP36100
Herstellernummer
GP36100
Hersteller
ETL
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
40 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
15 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3.5 mm
Betriebstemperatur:
40...100 °C
Nennquerschnitt:
0...999 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


