ETELEC ITALIA SPA - ETLGNRF416D GN-RF 416/D GIUNTO DERIV FR+CONN 4X1.5/1 - GNRF416D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...16 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...16 mm²
Ausführung - Warmschrumpf
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8058774261815
Artikelnummer
ETLGNRF416D
Herstellernummer
GNRF416D
Hersteller
ETL
Typ:
Parallelabzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...16 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...16 mm²
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
10...50 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
10...50 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
sonstige


