Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB4150 GBT-4150 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 95-150 M - GB4150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501684730

Artikelnummer

ETLGB4150

Herstellernummer

GB4150

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

95...150 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

nein

Giunzioni termorestringenti in linea per cavi ad isolamento estruso 0,6/1 kV