Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB3008 GN-RF-007 GIUNTO FR+CONN 4-7 X 1.5-2.5 M - GB3008

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGB3008 GN-RF-007 GIUNTO FR+CONN 4-7 X 1.5-2.5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501686062

Artikelnummer

ETLGB3008

Herstellernummer

GB3008

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

7

Mit Schutzleiter:

nein

Leiternennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

ja

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Halogenfrei:

nein

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari