ETELEC ITALIA SPA - ETLGB3003 GN-RF-4/150 GIUNTO FIRE RESIST. 4X70-150 - GB3003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 70...150 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8033501686017
Artikelnummer
ETLGB3003
Herstellernummer
GB3003
Hersteller
ETL
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
70...150 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


