ETELEC ITALIA SPA - ETLGB3000 GN-RF-4/4 GIUNTO FIRE RESIST.4 X 1.5-4 M - GB3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8033501685980
Artikelnummer
ETLGB3000
Herstellernummer
GB3000
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
1.5...4 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
ja


