Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB1300 GBT-1300 GIUNTO TERMO 1 KV 1 X 185-300 M - GB1300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 185...300 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501684686

Artikelnummer

ETLGB1300

Herstellernummer

GB1300

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

185...300 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

1

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari