ETELEC ITALIA SPA - ETLGB1070 GBT-1070 GIUNTO TERMO 1 KV 1 X 25-70 MM2 - GB1070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
8033501684662
Artikelnummer
ETLGB1070
Herstellernummer
GB1070
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
25...70 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
ja


