Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLGB0435 GBT-0435 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 25-35 MM - GB0435

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLGB0435 GBT-0435 GIUNTO TERMO 1 KV 3/4X 25-35 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 25...35 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501684716

Artikelnummer

ETLGB0435

Herstellernummer

GB0435

Hersteller

ETL

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

25...35 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie