Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLFL9500 LUBRIFICANTE GEL FLO-950 POSA CAVI 0.95L - FL9500

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLFL9500 LUBRIFICANTE GEL FLO-950 POSA CAVI 0.95L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendbar auf Kunststoff - ja

  • Verwendbar auf Metall - ja

  • Verwendbar auf Beton - ja

  • Verwendbar auf nasser Oberfläche - ja

  • Geeignet für Kabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033501680633

Artikelnummer

ETLFL9500

Herstellernummer

FL9500

Hersteller

ETL

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

ja

Verwendbar auf Beton:

ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

ja

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

nein

Säurefrei:

ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

950 ml

Nettogewicht:

950 g

Gel lubrificante di alta qualità, per ridurre l’attrito e facilitare la posa di cavi elettrici e di telecomunicazioni in tubazioni e guaine, anche in presenza di curve e risalite difficili. Non tossico, è compatibile con qualsiasi tipologia di materiale ed una volta essiccato non lascia macchie o residui.