Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLFL3500 LUBRIFICANTE LIQUIDO FLO-350 POSA CAVI 1 - FL3500

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLFL3500 LUBRIFICANTE LIQUIDO FLO-350 POSA CAVI 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendbar auf Kunststoff - ja

  • Verwendbar auf Metall - ja

  • Verwendbar auf Beton - nein

  • Verwendbar auf nasser Oberfläche - nein

  • Geeignet für Kabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774260795

Artikelnummer

ETLFL3500

Herstellernummer

FL3500

Hersteller

ETL

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

ja

Verwendbar auf Beton:

nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

nein

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

flüssig

Wasserlöslich:

ja

Säurefrei:

ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

1000 ml

Nettogewicht:

1000 g

Fluido lubrificante per gli usi più comuni in campo elettrico. idoneo per ridurre l' attrito e facilitare la posa dei cavi elettrici e di telecomunicazioni in tubazioni e guaine, anche in presenza di curve e risalite difficili. Elimina il 70% dell attrito. Chimicamente inerte e atossico, è compatibile con qualsiasi tipologia di materiale.