Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLFL0189 LUBRIFICANTE GEL FLO-189 POSA CAVI 20L - FL0189

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLFL0189 LUBRIFICANTE GEL FLO-189 POSA CAVI 20L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Geeignet für Rohre - ja

  • Verpackung - sonstige

  • Inhalt - 20000 ml

  • Nettogewicht - 20000 g

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712907864

Artikelnummer

ETLFL0189

Herstellernummer

FL0189

Hersteller

ETL

Geeignet für Kabel:

ja

Geeignet für Rohre:

ja

Verpackung:

sonstige

Inhalt:

20000 ml

Nettogewicht:

20000 g

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Metall:

ja

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf Beton:

ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

ja

Wasserlöslich:

nein

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

Gel

Gel lubrificante per posa cavi da 20 L, idoneo per tutte le tipologie di cavi elettrici e di telecomunicazioni Posa in tubazioni e guaine, anche in presenza di curve e risalite difficili, e per cavi installati in verticale per un ottima riduzione dell'attrito