Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLFBT10025 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 100 X 2.5MM BIA - FBT10025

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLFBT10025 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 100 X 2.5MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 100 mm

  • Bandlänge - 0 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774269644

Artikelnummer

ETLFBT10025

Herstellernummer

FBT10025

Hersteller

ETL

Breite des Bandes:

100 mm

Bandlänge:

0 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...65 °C

Montagetemperatur:

-10...50 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

3...20 mm

VG-Zulassung:

nein

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascette con targhetta per identificazione in NYLON PA6.6 per il cablaggio e fissaggio di cavi, tubi flessibili e tubazioni. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.