ETELEC ITALIA SPA - ETLFB07525 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 75X2.5 MM 100 - FB07525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 75 mm
Banddicke - 1 mm
Bündeldurchmesser - 13...2 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
150 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033501688936
Artikelnummer
ETLFB07525
Herstellernummer
FB07525
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
75 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
13...2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie


