Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLEV201D GIUNTO GEL EVO 01D IP68 DERIVATO+CONNETT - EV201D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - T-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1...2.5 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1...2.5 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8053323905523

Artikelnummer

ETLEV201D

Herstellernummer

EV201D

Hersteller

ETL

Typ:

T-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1...2.5 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1...2.5 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

6...8 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

6...8 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Dispositivi di connessione IP68 in linea e in derivazione ad isolamento in gel. Connessioni IP68 in linea e in derivazione di cavi bassa tensione 300/500 V. Collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terra del passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli)