ETELEC ITALIA SPA - ETLEV105 GIUNTO GEL EVO 05 IP68 IN LINEA+MORSETTI - EV105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Papier/Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - ja
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8053323905516
Artikelnummer
ETLEV105
Herstellernummer
EV105
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
4...16 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Halogenfrei:
ja


