ETELEC ITALIA SPA - ETLEV100 GIUNTO GEL EVO PX IP68 IN LINEA+CONNETTO - EV100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Papier/Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 2
Packung
1 ST
EAN
8053323906155
Artikelnummer
ETLEV100
Herstellernummer
EV100
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Papier/Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
2
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Halogenfrei:
ja


