Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLEASY12 KIT CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/M L. 12 - EASY12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - sonstige

  • Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 12 m

  • Heizleistung - 15 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712905693

Artikelnummer

ETLEASY12

Herstellernummer

EASY12

Hersteller

ETL

Kabeltyp:

sonstige

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

12 m

Heizleistung:

15 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

5.5 mm

Abschirmung:

ohne

Breite:

8 mm

Durchmesser:

7 mm

Farbe:

blau

Dauerleistung:

ja

Selbstbegrenzend:

ja

Werkstoff der Abschirmung:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

sonstige

I cavi scaldanti a potenza costante sono composti da "tratti riscaldanti", che erogano una potenza predeterminata e costante. La coppia di conduttori paralleli e' rivestita di una guaina isolante, sulla quale e' avvolto un filamento resistivo, collegato alternativamente ai conduttori in corrispondenza di opportune interruzioni della guaina, in modo da ottenere il tratto di resistenza parallelo a potenza costante. Il cavo e' generalmente attivato da un interruttore azionato da un termostato. I sistemi scaldanti a potenza costante (cavi ovvero tappetini realizzati con cavi disposti a serpentina) costituiscono una soluzione semplice ed economica per la protezione antigelo ed il tracciamento di piccole tubazioni, serbatoi, o marciapiedi e rampe carrabili.

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie