Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLEASY04 KIT CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/M L. 4M - EASY04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 15 W/m

  • Abschirmung - ohne

  • Durchmesser - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033712905679

Artikelnummer

ETLEASY04

Herstellernummer

EASY04

Hersteller

ETL

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

15 W/m

Abschirmung:

ohne

Durchmesser:

7 mm

Höhe:

5.5 mm

Breite:

8 mm

Länge:

4 m

Farbe:

blau

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Cavo scaldante a potenza costante preassemblato per protezione antigelo di tubazioni e serbatoi. Spina di alimentazione e termostato a contatto inclusi.

ETELEC ITALIA SPA

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie