Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLCTAHTC2 CENTRALINA 2 ZONE TEMP E UMIDITA 3X16A - CTAHTC2

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLCTAHTC2 CENTRALINA 2 ZONE TEMP E UMIDITA   3X16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperaturregler

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8058774267909

Artikelnummer

ETLCTAHTC2

Herstellernummer

CTAHTC2

Hersteller

ETL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperaturregler

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Centralina termostatica di controllo dell’accensione/spegnimento dei circuiti scaldanti autoregolanti in presenza di opportune condizioni climatiche rilevate dai sensori di temperatura e umidità. Zone di controllo: 2 • Tensione di alimentazione: 115-240 V AC, 50-60 Hz • Portata dei relé di uscita: 3 × 16 A • Display LCD • Intervallo di temperatura di setpoint programmabile: –20 ºC / +10 ºC • Temperatura ambiente di funzionamento: 0 °C / +50 °C • Grado di protezione: IP20 • Dimensioni (A × L × P): 90 × 156 × 45 mm • Peso: 600 g