ETELEC ITALIA SPA - ETLCL3609 COLLARI DI FISSAGGIO NERI 360X9 MM 100 P - CL3609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033712900483
Artikelnummer
ETLCL3609
Herstellernummer
CL3609
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Banddicke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
6...100 mm
VG-Zulassung:
nein
Detektierbar:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie