ETELEC ITALIA SPA - ETLCL1809 COLLARI DI FISSAGGIO NERI 180X9 MM 100 P - CL1809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 180 mm
Banddicke - 2 mm
Bündeldurchmesser - 40...4 mm
Min. Haltekraft - 350 N
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8033712900469
Artikelnummer
ETLCL1809
Herstellernummer
CL1809
Hersteller
ETL
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
40...4 mm
Min. Haltekraft:
350 N
Betriebstemperatur:
-40...65 °C
Montagetemperatur:
-10...85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


