Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLBN19194 BASETTE ADESIVE NERE 19X19 MM 100PZ - BN19194

KopierenKopieren
ETELEC ITALIA SPA - ETLBN19194 BASETTE ADESIVE NERE 19X19 MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4 mm

  • Bandlänge - 4 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Doppelverschlusskopf

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033712900445

Artikelnummer

ETLBN19194

Herstellernummer

BN19194

Hersteller

ETL

Breite des Bandes:

4 mm

Bandlänge:

4 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

10 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...50 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

selbstklebend

Bündeldurchmesser:

2...13 mm

VG-Zulassung:

nein

Detektierbar:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Basette adesive di ancoraggio per fascette 4 vie in NYLON PA6.6 colore bianco (BB) / nero (BN) per ancoraggio a superfici piane delle fascette serie FB ed FN. Materiali di qualita' Poliammide 6.6 (noto anche come nylon 6.6) di elevata qualita', che garantisce: robustezza, rigidita' e durezza elevate, stabilita' dimensionale, anche in presenza di variazioni di temperatura, e resistenza all?abrasione.