ETELEC ITALIA SPA - ETLB30435 GIUNTO RESINA B30435 DERIVATO + CONNETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10...35 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...35 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
Produktserien
Submarine
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033501680589
Artikelnummer
ETLB30435
Herstellernummer
B30435
Hersteller
ETL
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10...35 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...35 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13...45 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13...45 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige









