ETELEC ITALIA SPA - ETLB20416 GIUNTO RESINA B20416 DERIVATO + CONNETTO - B20416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...16 mm²
Packung
6 ST
EAN
8033501680572
Artikelnummer
ETLB20416
Herstellernummer
B20416
Hersteller
ETL
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...16 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...16 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
12...27 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
12...27 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
nein









