Startseite

ETELEC ITALIA SPA - ETLB10406 GIUNTO RESINA B10406 DERIVATO + CONNETTO - B10406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²

Packung

  • 4 ST

EAN

8033501680565

Artikelnummer

ETLB10406

Herstellernummer

B10406

Hersteller

ETL

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...6 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

4...6 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

7...23 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

7...23 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto in derivazione in resina colata per cavi 0,6/1kV unipolari fino a 50 mm2 e multipolari fino a cinque conduttori da 6 mm2. Il kit comprende una morsettiera pentapolare isolata con serraggio meccanico a vite che consente la giunzione anche senza l’interruzione del cavo passante.

Ein ETELEC ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die ETELEC ITALIA SPA-Serie