Startseite

ESSE-CI SRL - ESC83SL20K3 STRIP LED 20W/M 24V CRI>90 3000K BOBINA - 83SL20K3

KopierenKopieren
ESSE-CI SRL - ESC83SL20K3 STRIP LED 20W/M 24V CRI>90 3000K BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

  • Lichtstrom je Meter - 1598 lm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000564020

Artikelnummer

ESC83SL20K3

Herstellernummer

83SL20K3

Hersteller

ESC

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

20 W

Lichtstrom je Meter:

1598 lm

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

nein

Strip led adesivizzata 24V CRI>90 sezionabile ogni 50mm. 20W/mt - 3000k - 1598lm/mt - 5000mm.