Startseite

ESSE-CI SRL - ESC83SL10K4 STRIP LED 10W/M 24V CRI>90 4000K BOBINA - 83SL10K4

KopierenKopieren
ESSE-CI SRL - ESC83SL10K4 STRIP LED 10W/M 24V CRI>90 4000K BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 940 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

1000000564129

Artikelnummer

ESC83SL10K4

Herstellernummer

83SL10K4

Hersteller

ESC

Lichtstrom je Meter:

940 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

10 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

ja

Leistungsfaktor:

0.97

Gesamtlänge:

5 m

PROFREEL FLEX Premium. Strip led adesivizzata . 10W/mt. 940 lm/mt. 4000K.