ESSE-CI SRL - ESC82AA1330 DIAMANTE SOSPENSIONE SINGOLA 3000MM - 82AA1330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
EAN
1000000448214
Artikelnummer
ESC82AA1330
Herstellernummer
82AA1330
Hersteller
ESC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
3000 mm
Sospensione singola con regolazione micrometrica 3000mm.


